スズキ 隼(ハヤブサ) [1300cc] 2014-18年式 Metallico製

GX72B 国内モデル FI ABS

スズキ 隼(ハヤブサ) [1300cc] 2014-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GX72B 原動機型式 X704 直列4気筒 水冷
フレームNo GX72B - 100001 ~ 排気量 1,340
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,190
スプロケット
18 43 二次減速比 2.388
プラグ
CR8EIA-9/IU24D 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 266
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 GX72B 100001 ~ 100997 国内仕様(車名から1300が取れる)
2014/2月
欧州(GSX1300R)13モデルと同一スペック。
H19年国内排出ガス規制対応。
Fブレーキブレンボ製モノブロックラジアルマウントキャリパー、ABS装備。
国内二輪初、ETC車載器標準装備。
S-DMS(スズキドライブモードセレクター)搭載。
カラー設定
・パールビガーブルー×パールグレッシャーホワイト
・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック
・パールミラレッド×パールグレッシャーホワイト
2015 ~ 2015 GX72B 100998 ~ 2015/2月 カラー変更
・パールブレーシングホワイト×ミスティックシルバーメタリック(ARA)
・パールビガーブルー×ミスティックシルバーメタリック(ASU)
・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック(AA3)
2016 ~ 2016 GX72B 101401 ~ 2016/2月 カラー変更
・キャンディダーリングレッド×ミスティックシルバーメタリック
・パールブレーシングホワイト×ミスティックシルバーメタリック(ARA)
・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック(AA3)
2017 ~ 2018 GX72B 101797 ~ 2017/2月 カラー変更
・パールビガーブルー×グラススパークルブラック(BBD)
・パールグレッシャーホワイト×グラススパークルブラック(AGT)
・グラススパークルブラック(YVB)
生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) 12,900 税込14,190
3営業日後以内
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: 5.00(3)

【特長】SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類 適合車種 主な適合車種
7575-Spec03 1セット 1キャリパー分 シンタードパッド 4POT モノブロック M4、HONDA CBR1000S/RR SP 14-、SUZUKI GSX-R600 Brembo 11-、GSX-R750 Brembo 11-、GSX-R1000 Brembo 12-、GSX-S1000/A/F/FA 15-、GSX1300R 隼 13-、KAWASAKI ZX-10R 16-、Ninja H2/H2 R 15-、DUCATI Desmosedici、Street fighter/S 09-、Hypermotard1100S(MY08)、1098/1198、1199/1299 Panigale、Diavel、MV AGUSTA F4 1078、BRUTALE 1078RR、KTM 990 Super Moto R、1190 RC8、BMW HP2 SPORT 08- 4POT モノブロック M4、HONDA CBR1000S/RR SP 14-、SUZUKI GSX-R600 Brembo 11-、GSX-R750 Brembo 11-、GSX-R1000 Brembo 12-、GSX-S1000/A/F/FA 15-、GSX1300R 隼 13-、KAWASAKI ZX-10R 16-、Ninja H2/H2 R 15-、DUCATI Desmosedici、Street fighter/S 09-、Hypermotard1100S(MY08)、1098/1198、1199/1299 Panigale、Diavel、MV AGUSTA F4 1078、BRUTALE 1078RR、KTM 990 Super Moto R、1190 RC8、BMW HP2 SPORT 08-

戻る ページ 1 次へ