スズキ GSX-S1000GX [1000cc] 2024-26年式 Metallico製
EK1AA FI ABS
スズキ GSX-S1000GX [1000cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | EK1AA ~ | 2026/4月 マイナーチェンジ ウイングレット標準装備。 OBD-II(車載故障診断装置)の監視要件に対応。 E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。 カラー変更 ・ブリリアントホワイト×トリトンブルーメタリック(BQJ) ・グラスマットメカニカルグレー(QT7) ・グラススパークルブラック(YVB) |
| 2024 ~ 2024 | EK1AA 103861 ~ | 2024/1月 クロスオーバーバイク(スポーツツアラーとアドベンチャー融合) 水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 SAES(スズキアドバンスドエレクトロニックサスペンション)、SRAS(スズキロードアダプティブスタビライゼーション)など採用。 多彩な電子制御機能採用。 GSX-S1000GTベース。 ライダーシート(15mm厚)・タンデムシート(10mm厚)新設計、前後ストローク量延長。 最低地上高GSX-S1000GTの140mmから155mm、ハンドル50mm幅広。 ダンロップ製SPORTMAX Roadsport2装着。 LEDヘッドランプ(縦2灯)、LEDポジションランプ(フロントカウル側面)、薄フラットLEDコンビネーションランプ(クリアレンズ)。 6.5インチフルカラー TFT液晶マルチインフォメーションディスプレイ採用。 USBソケット搭載。ETC2.0車載器標準装備。 カラー設定 ・トリトンブルーメタリック ・パールマットシャドーグリーン ・グラススパークルブラック |
| 2025 ~ 2025 | EK1AA 105492 ~ | 2025/3月 価格変更。 カラー変更 ・キャンディダーリングレッド(新色) ・トリトンブルーメタリック ・グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 種類 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7575-Spec03 | 1セット | 1キャリパー分 | シンタードパッド | 4POT モノブロック M4、HONDA CBR1000S/RR SP 14-、SUZUKI GSX-R600 Brembo 11-、GSX-R750 Brembo 11-、GSX-R1000 Brembo 12-、GSX-S1000/A/F/FA 15-、GSX1300R 隼 13-、KAWASAKI ZX-10R 16-、Ninja H2/H2 R 15-、DUCATI Desmosedici、Street fighter/S 09-、Hypermotard1100S(MY08)、1098/1198、1199/1299 Panigale、Diavel、MV AGUSTA F4 1078、BRUTALE 1078RR、KTM 990 Super Moto R、1190 RC8、BMW HP2 SPORT 08- | 4POT モノブロック M4、HONDA CBR1000S/RR SP 14-、SUZUKI GSX-R600 Brembo 11-、GSX-R750 Brembo 11-、GSX-R1000 Brembo 12-、GSX-S1000/A/F/FA 15-、GSX1300R 隼 13-、KAWASAKI ZX-10R 16-、Ninja H2/H2 R 15-、DUCATI Desmosedici、Street fighter/S 09-、Hypermotard1100S(MY08)、1098/1198、1199/1299 Panigale、Diavel、MV AGUSTA F4 1078、BRUTALE 1078RR、KTM 990 Super Moto R、1190 RC8、BMW HP2 SPORT 08- |
戻る ページ 1 次へ