スズキ GSX-R750 [750cc] 1988-89年式 Metallico製
GR77C ■GSX-R750J/K
スズキ GSX-R750 [750cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1989 ~ 1989 | GR77C ~ | |
| 1989 ~ 1989 | GR77C ~ | サイレンサーにステンレスカバー採用 |
| 1988 ~ 1988 | GR77C 100001 ~ | フルモデルチェンジ 新形状アルミフレーム・大口径バルブ・左右2本出しマフラー・17インチタイヤ採用 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,498
税込¥8,248
Metallico
ブレーキパッド
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 7524 | 1セット | 1キャリパー分 | YAMAHA R1-Z 91-94、TZR250R(3XV)、FZR250R、FZR400RR(3TJ)、XJR400 01-07、FZR750R(OW-01)、SUZUKI GSX-R400R 90-93、GSX-R750 88-93、RF900、GSX-R1100 89-92、GSF1200 96-00、TRIUMPH Trophy 900 96-01、Daytona T595(955cc) 97-00、Daytona 955i 99-、Daytona 1200 95-97 | YAMAHA R1-Z 91-94、TZR250R(3XV)、FZR250R、FZR400RR(3TJ)、XJR400 01-07、FZR750R(OW-01)、SUZUKI GSX-R400R 90-93、GSX-R750 88-93、RF900、GSX-R1100 89-92、GSF1200 96-00、TRIUMPH Trophy 900 96-01、Daytona T595(955cc) 97-00、Daytona 955i 99-、Daytona 1200 95-97 |
戻る ページ 1 次へ