スズキ スウィッシュ SWISH [125cc] 2018-20年式 CARBON LORRAINE製

DV12B ■STD・LIMITED

スズキ スウィッシュ SWISH [125cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-DV12B 原動機型式 AF11 4st単気筒 空冷
フレームNo DV12B - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
100/90 - 10 56J 100/90 - 10 56J
バッテリー FTX7A-BS 全長 1,830
スプロケット
二次減速比 3.461
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 114
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2020 DV12B ~ LIMITED(幅740×115kg)
2018/9月
ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備。
カラー設定
・パールブレーシングホワイト
・グラススパークルブラック
・トリトンブルーメタリック
・キャンディダーリングレッド
2018 ~ 2020 DV12B 100001 ~ STD(幅690×114kg)
2018/6月
強制空冷2バルブ単気筒SOHC(SEPエンジン)。
2本サス化、車体右側にスイングアーム採用。
LED縦型2灯ヘッドランプ、LEDリアコンビネーションランプ、多角断面マフラーカバー採用。
大容量シート下トランク、多機能フル液晶デジタルメータ。
センタースタンド、サイドスタンド、USBソケット標準装備。
スズキイージースタートシステム採用。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・キャンディダーリングレッド
・パールブレーシングホワイト
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,790 税込4,169
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL3039-SC 1セット [SC] スクーター シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ