スズキ イントルーダークラシック [400cc] 2001-08年式 CARBON LORRAINE製

VK54A スポークホイール ■STD・特別仕様

スズキ イントルーダークラシック [400cc] 2001-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VK54A 原動機型式 K509 V型2気筒 水冷
フレームNo VK54A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67H WT 170/80 - 15 77H WT
バッテリー YTX12-BS 全長 2,510
スプロケット
二次減速比 3.503
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 985
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 257
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ 1,410 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1140/1140 ブレーキ前:ダイレクト(R)1040
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
441
レベル
(mm)
158
種類 SS08
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 VK54A ~ スポークホイール仕様 特別仕様
2005/3月
ガソリンタンクグラフィック追加、鋲付シート追加、など。
カラー設定
・パレルグレーメタリック
2001 ~ 2002 VK54A 100001 ~ スポークホイール仕様 STD
2001/3月
LOW、LONG&BASIC。
新開発狭角45°水冷Vツインエンジン搭載。
リジッド風フレーム、右2本出しマフラー、クラシカルイメージのRフェンダー、幅広薄型フューエルタンク(17L)、タンクオンメーター、クロームメッキ部品多用(エンジンカバー、エアクリーナーカバーなど)、など。
リジット風スイングアーム、カバー付正立フォーク、シャフトドライブ。
カラー設定
・パールノベルティブラック×パールグラスホワイト
2002 ~ 2002 VK54A 100762 ~ スポークホイール仕様 STD
2002/2月
カラー変更
・パールノベルティブラック
・ソニックシルバーメタリック×ギャラクシーシルバーメタリック
2003 ~ 2003 VK54A 101114 ~ スポークホイール仕様 STD
2002/11月
ワイヤリングハーネス追加(盗難抑止アラーム付イモビライザー後付け用)
カラー変更
・パールグラスホワイト(新色)
・パールフロスティホワイト×ギャラクシーシルバーメタリック
・パールノベルティブラック
2004 ~ 2004 VK54A 101458 ~ スポークホイール仕様 STD
2003/7月
ウィンカーをマルチリフレクター(流線型)タイプに変更。
カラー変更
・パールグラスホワイト×バリアブルシルバーメタリック(新色)
・パールディープシーブルー×ブリントグレーメタリック(新色)
・パールネブラーブラック
2005 ~ 2005 VK54A 101991 ~ スポークホイール仕様 STD
2004/6月 マイナーチェンジ
Fフォーク、フットレスト変更、など。
カラー変更
・ギャラクシーシルバーメタリック
・パールグラスホワイト
・パールネブラーブラック
2006 ~ 2006 VK54A 102848 ~ スポークホイール仕様 STD
2005/6月
カラー変更
2007 ~ 2007 VK54A 103736 ~ スポークホイール仕様 STD
2006/6月 マイナーチェンジ
ハザード(非常点滅表示灯)スイッチ位置変更、など。
カラー変更
・パールグラスホワイト×ソニックシルバーメタリック(新規)
・パールネブラーブラック
2008 ~ 2008 VK54A 104533 ~ スポークホイール仕様 STD
2007/5月
カラー変更
・ファントムブラックメタリック×オールトグレーメタリック(新色)
・パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2384-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2384-C60 1セット [C55] レーシング/サーキット シンタードパッド

3. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2384-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

4. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,590 税込6,149
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2384-SBK 1セット [SBK5+] スーパースポーツ シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ