スズキ レッツ2 スタンダード [50cc] 2003-07年式 BROAD製

CA1PA ■STD・スペシャルカラー

スズキ レッツ2 スタンダード [50cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1PA 原動機型式 A196 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1PA - 263958 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 32J TL 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
45
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 CA1PA 263958 ~ レッツ2スタンダード(新型) 丸顔
2002/10月 マイナーチェンジ
コンビブレーキ設定廃止。ローダウン仕様(L)廃止。標準で5mmのローダウン&ナローシート化。
外装部品デザイン、樹脂材料変更。
リアフック装備、ガソリン給油口シート下、シート脇グリップ無し、ウェイトローラー10.0g(厳密には9.8g)、ガソリンタンク 5.3L、など。
キックペダルアーム長延長(長いアームが途中で折れ曲がっているキックペダル:26300-43E30)。
カラー継続
・ホワイト
・ブルー
・ブラック
AZ50UDSK3:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル)
2003 ~ 2005 CA1PA 263958 ~ STD 丸顔
2003/2月
カラー追加
・キディイエロー
・ソニックシルバーメタリック
2005 ~ 2006 CA1PA 352464 ~ 丸顔
2005/9月:CA1PA-352464-
2006/1月:CA1PA-360329-
AZ50UDSK5/6:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル)
2007 ~ 2007 CA1PA 397143 ~ CA1PA最終モデル 丸顔
2007/2月
ターナー(衝撃緩和装置)式10mm取付軸バックミラー搭載。
AZ50UDSK7:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
9営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.13(95)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BGZ4B-BS 1個 YT4B-BS FT4B-5 2.3 113

戻る ページ 1 次へ