スズキ イントルーダークラシック [400cc] 2009-16年式 BROAD製

VK56A スポークホイール FI ■STD

スズキ イントルーダークラシック [400cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VK56A 原動機型式 K509 V型2気筒 水冷
フレームNo VK56A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67H 170/80 - 15 77H
バッテリー YTX12-BS 全長 2,500
スプロケット
二次減速比 3.503
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 955
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 275
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,410 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
441
レベル
(mm)
158
種類 SS08
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 VK56A 100001 ~ スポークホイール仕様 STD
2008/11月 マイナーチェンジ
平成19年排出ガス規制適合、FI採用。
カラー設定
・キャンディダークチェリーレッド
・パールネブラーブラック
2011 ~ 2013 VK56A 100746 ~ スポークホイール仕様 STD
2010/10月 カラー変更
・パールネブラーブラック
2014 ~ 2016 VK56A 101979 ~ スポークホイール仕様 STD
2013/12月 マイナーチェンジ
ハンドルトップブリッジ下のSエンブレム変更。
カラー変更
・グラススパークルブラック
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.13(95)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG12-BS 1個 YTX12-BS FTX12-BS 12 149

戻る ページ 1 次へ