スズキ 隼(ハヤブサ) [1300cc] 2014-18年式 BROAD製

GX72B 国内モデル FI ABS

スズキ 隼(ハヤブサ) [1300cc] 2014-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GX72B 原動機型式 X704 直列4気筒 水冷
フレームNo GX72B - 100001 ~ 排気量 1,340
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,190
スプロケット
18 43 二次減速比 2.388
プラグ
CR8EIA-9/IU24D 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 266
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 GX72B 100001 ~ 100997 国内仕様(車名から1300が取れる)
2014/2月
欧州(GSX1300R)13モデルと同一スペック。
H19年国内排出ガス規制対応。
Fブレーキブレンボ製モノブロックラジアルマウントキャリパー、ABS装備。
国内二輪初、ETC車載器標準装備。
S-DMS(スズキドライブモードセレクター)搭載。
カラー設定
・パールビガーブルー×パールグレッシャーホワイト
・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック
・パールミラレッド×パールグレッシャーホワイト
2015 ~ 2015 GX72B 100998 ~ 2015/2月 カラー変更
・パールブレーシングホワイト×ミスティックシルバーメタリック(ARA)
・パールビガーブルー×ミスティックシルバーメタリック(ASU)
・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック(AA3)
2016 ~ 2016 GX72B 101401 ~ 2016/2月 カラー変更
・キャンディダーリングレッド×ミスティックシルバーメタリック
・パールブレーシングホワイト×ミスティックシルバーメタリック(ARA)
・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック(AA3)
2017 ~ 2018 GX72B 101797 ~ 2017/2月 カラー変更
・パールビガーブルー×グラススパークルブラック(BBD)
・パールグレッシャーホワイト×グラススパークルブラック(AGT)
・グラススパークルブラック(YVB)
生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.13(95)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG12-BS 1個 YTX12-BS FTX12-BS 12 149

戻る ページ 1 次へ