スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2013-18年式 BROAD製

JS1CK1116 海外モデル(EU/UK)

スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GX72A 原動機型式 水冷
フレームNo JS1CK1116 - 00100001 ~ 0101371 排気量 1,340
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,195
スプロケット
18 43 二次減速比 2.388
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 JS1CK1116 ~ カラー変更
・グラススパークルブラック
・パールミラレッド×パールグレイシャーホワイト
2013 ~ 2013 JS1CK1116 00100001 ~ 0101371 Fブレーキキャリパが同車初のブレンボ製(モノブロック・ラジアルマウント対向4pot)へ変更
カラー変更
・パールグレイシャーホワイト×メタリックオールトグレー
・グラススパークルブラック×メタリックオールトグレー
・マーブルデイトナイエロー×グラススパークルブラック
2014 ~ 2014 JS1CK1116 00101372 ~ 00102529 カラー変更
・パールヴィガーブルー×パールグレイシャーホワイト
・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック
・パールミラレッド×パールグレイシャーホワイト
・キャンディダリンレッド×グラススパークルブラック
2015 ~ 2015 JS1CK1116 00102530 ~ カラー変更
・パールヴィガーブルー×メタリックミスティックシルバー
・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック
・パールブレイジングホワイト×メタリックミスティックシルバー
2016 ~ 2016 JS1CK1116 G0100001 ~ カラー変更
・キャンディダリンレッド×メタリックミスティックシルバー
・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック
・パールブレイジングホワイト×メタリックミスティックシルバー
2017 ~ 2017 JS1CK1116 H0100001 ~ (UK)JS1CK1117H0100001-
カラー変更
・パールヴィガーブルー×グラススパークルブラック
・グラススパークルブラック×パールグレイシャーホワイト
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.13(95)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG12-BS 1個 YTX12-BS FTX12-BS 12 149

戻る ページ 1 次へ