スズキ GSX-S125 ABS [125cc] 2022-24年式 BROAD製

DL32D FI ABS ■STD

スズキ GSX-S125 ABS [125cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-DL32D 原動機型式 CFA1 4st単気筒 水冷
フレームNo DL32D - 500007 ~ 排気量 124
タイヤ
90/80 - 17 46S TL 130/70 - 17 62S TL
バッテリー FTZ5L-BS 全長 2,000
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 135
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2024 DL32D 500007 ~ 2022/7月(4月から発売延期) マイナーチェンジ
水冷4st単気筒DOHC4バルブ。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BJ→8BJ)。
アンダーカウル、EXパイ、デカールデザイン変更。
縦型2灯LEDヘッドライト(フロントカウル先端にロー&ワイド)。LEDポジションランプ、LEDナンバープレートランプ採用。
スズキイージースタートシステム、シャッター付キーシリンダー装備。
10本スポークアルミキャストホイール採用。ダンロップ製D102。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック×タイタンブラック
・タイタンブラック

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.13(95)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG7ZS 1個 YTZ7S FTZ7S 6 113

戻る ページ 1 次へ