スズキ アドレスV100 [100cc] 1991-00年式 BROAD製
CE11A ■AG100M/N/S/T
スズキ アドレスV100 [100cc] 1991-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2000 | CE11A ~ | スズキ創立80周年記念モデル シルバーメタリックホイール、80th記念エンブレム。 ・シルバーメタリック |
| 1991 ~ 1992 | CE11A 100035 ~ 131276 | ガソリンタンク4.8L、角形ミラー。 |
| 1992 ~ 1994 | CE11A 1131277 ~ 208044 | 1992/7月 ハンドルスイッチ、フューエルメーター帰零式、など変更。 |
| 1995 ~ 1995 | CE11A 208045 ~ 223881 | ハンドルロックバー装備。 ガソリンタンク6L、ヘッドライト昼間常時点灯式へ。 Fブレーキキャリパ、タイヤ、など変更。 カラー変更 |
| 1996 ~ 1996 | CE11A 223882 ~ | グシャッター付キーボックス、Fラック、など。 |
| 1997 ~ 1998 | CE11A 265217 ~ | レッグシールドラック追加、スピードメーター文字盤変更、など。 |
| 1999 ~ 2000 | CE11A 288537 ~ | メッキマフラーガード装備。ハンドルロックバー廃止。 イグニッションスイッチにシャッター追加、グリップエンドロック、シート前下にセンタフック、など。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥5,398
税込¥5,938
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG5L-BS | 1個 | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 5 | 113 |
戻る ページ 1 次へ