スズキ RF400R [400cc] 1993-93年式 プロテック製

GK78A ■機種記号形式:RF400RP

スズキ RF400R [400cc] 1993-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK78A 原動機型式 K712 並列4気筒 水冷
フレームNo GK78A - 100001 ~ 103306 排気量 398
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,115
スプロケット
14 49 二次減速比 3.500
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク 750 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:840/880 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 GK78A 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SPI-S50シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:7日
プロテック SPI-S50シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
11348 1セット 型式:GK78A RF400R/RV -95

2. HS-S50 SPI用ハーネス プロテック

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
出荷目安:7日
プロテック HS-S50 SPI用ハーネス 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合
11150 1セット 型式:GK78A RF400R/RV -95

戻る ページ 1 次へ