スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 2006-08年式

CK44A ロングスクリーン FI ■AN400K

スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CK44A 原動機型式 K432 4st単気筒 水冷
フレームNo CK44A - 100264 ~ 排気量 399
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー FTZ9-BS(横置)(YT12A-BS液充済み可) 全長 2,270
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,375
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:マスターから右キャリバ 1220・右→左 約600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 CK44A 100264 ~ 2006/6月 フルモデルチェンジ
新開発水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
新開発フレーム、タイヤサイズ変更、Fダブルディスク。
独立型2灯ヘッドライト、ロングスクリーン、液晶ディスプレイ、キーレスシステム採用、トランク容量拡大。
新形状大型スクリーン採用、など。
カラー設定
・オールドグレーメタリック
2007 ~ 2008 CK44A 101846 ~ 2007/7月 マイナーチェンジ
カラー継続
・オールドグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

376件中 361件~376件

並び替え:

361. *メッキCRケースカバーF スカブ250K7S KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *メッキCRケースカバーF スカブ250K7S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
335-2790110 1個

362. サイドカバーウイング(SM)スカブーK7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サイドカバーウイング(SM)スカブーK7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
623-2790200 1個

363. *タンデムガーニッシュM スカブ250K7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *タンデムガーニッシュM スカブ250K7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
627-2790000 1個

364. フュエルリッド(S/C)スカブK7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フュエルリッド(S/C)スカブK7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
628-2790200 1個

365. センターSカバー(S/C)スカブK7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO センターSカバー(S/C)スカブK7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
629-2790210 1個

366. FサイドガーニッシュM SKYWAVE・K7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO FサイドガーニッシュM SKYWAVE・K7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
661-2790300 1個

367. ショートスクリーン/HコートSKYWAVE・K7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ショートスクリーン/HコートSKYWAVE・K7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
670-2790200 1個

368. 延長ハーネス ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands 延長ハーネス 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】純正のハーネスを抜き取り本製品を差し込むだけで、約30cm配線を伸ばすことが可能になります。取り付けはカプラを抜き差しだけの簡単作業ハンドルアップに必要なヘッドランプ・スイッチ類等のハーネスがセットになっています。材料は複数素線で構成された銅を使用し、一般用途の電線よりも耐摩耗性が高い絶縁体を被覆させたものを使用しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
K40036 1本 イントルーダークラシック400(-06)/イントルーダークラシック800(-04) SKYWAVE250/400/Type-S(03-05:CJ43A/CK43A)/SKYWAVE250(-02:CJ41A/CJ42A/K1/K2) グラストラッカー/ビックボーイ(-03:NJ47A)(04-08:NJ4BA)

369. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB445A15 1本 SKYWAVE400[CK44:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A) SKYWAVE250[CJ44/45/46:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 150mm ロング スロットル:A.1595/B.1560 Pブレーキ:1630

370. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM445PB10 1本 SKYWAVE400[CK44:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A) SKYWAVE250[CJ44/45/46:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.1595/B.1560 Pブレーキ:1630 100mmロング

371. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB445A30 1本 SKYWAVE400[CK44:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A) SKYWAVE250[CJ44/45/46:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 300mm ロング スロットル:A.1595/B.1560 Pブレーキ:1630

372. マシンドブレーキレバー シルバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドブレーキレバー シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
085125-03 1個 スカイウェイブ250/400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可

373. クロームメッキパーキングレバー/スカブ44 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クロームメッキパーキングレバー/スカブ44 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
63631 1個 スカイウェイブ400/250(CK/CJ44A・CJ45A・CJ46A)

374. クロームメッキマスターシリンダー(L)1/2ヒラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クロームメッキマスターシリンダー(L)1/2ヒラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コンパクトでリーズナブルな全身クロームメッキのマスターシリンダー。タンク一体式は鍛造ボディにリニューアルしました。高い汎用性を持ち、ハンドル周りのカスタムには必需品です。多彩なオプションパーツとピストンサイズで殆どの車両に取付できます。※ブレーキ専用設計につき、油圧クラッチとしては使用できません。※レースには使用できません。※長時間ブレーキフルードが表面に付着したり、油脂や水分、塩分、汚れなどが表面に付着した状態でのご使用は、メッキ剥がれや錆、塗装面を傷めるなどの原因となります。海外製品につき国内生産品レベルの品質と同等ではありませんので、日々のメンテナンスを心掛けて下さい。※マスターサイズはキャリパー、ブレーキホース等の仕様を考慮して、推奨サイズをご確認下さい。※ABS車両は不可。ブレーキスイッチの逆作動等で正常に作動しない場合があります。※純正と同じピストンサイズであっても、構造上の違いから、交換前(純正)と同じブレーキタッチにはなりません。推奨・適合サイズはあくまでもデイトナ社お薦めであり、個人差、組合せとうによって好みが異なりますので、予めご了承下さい。※前後連動ブレーキ採用車はリア側マスター交換の際、エア抜き作業が必要です。※ノーマルキャリパーの場合はフロント・リア共にエア抜き作業が必要です。※装着する角度によっては、フルブレーキング時にコントロールスイッチと接触する場合があります。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
62821 1個 SILVERWING600/400・SKYWAVE 250(CJ44A)・TMAX(5GJ/5VU/15B)・SKYWAVE 650(ALL)・SKYWAVE 400/250(CK44A/CJ44/45/46A)リアCJ45A(TypeM不可)SS不可

375. パックパッド(レッドパイピング) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パックパッド(レッドパイピング) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
62781 1個 MAXAM(1B7)・GRAND MAJESTY400/250(5RU/5VG)・T-MAX(5GJ/5VU/15B)・SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A)

376. オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75421。サイズ:M14。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75421 1個 M14 10枚入

戻る ページ 15 6 7 8 9 10 次へ