スズキ バンディット1200S [1200cc] 2006-07年式

GV79A ハーフカウル ■機種記号形式:GSF1200SK6/SAK6 ABS(FinalEdition)

スズキ バンディット1200S [1200cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-GV79A 原動機型式 V719 並列4気筒 油冷
フレームNo GV79A - 100001 ~ 排気量 1,156
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
JR8B 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,235
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 GV79A 100001 ~ 2006/3月 フルモデルチェンジ
輸出仕様Bandit650と共通デザインに。
シート高2段階(770mm/790mm)調整可能。
カラー設定
・パールネブラーブラック
・キャンディインディブルー
2006 ~ 2007 GV79A 100626 ~ 2006/9月 油冷FinalEdition
ファイナルエディションのみABS装備。
前後ゴールドホイール。燃料タンク上部に油冷ファイナルエディションエンブレム。
カラー設定
・パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

388件中 321件~360件

並び替え:

321. マルチステップヤマハTYPE2 BKアルマイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチステップヤマハTYPE2 BKアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
71161 1個 YZF-R1(04-06)・YZF-R6(07-09)

322. リプレイスエアフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスエアフィルター 1個
レビュー: 4.83(12)

【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
75268 1個 バンディット1250/S(07-09/GW72A)・バンディット1200/S(01-06/GV79A)・GSF650 バンディットS650/650・GSF600 バンディットS600/600

323. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 3.60(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 電力(W) タイプ
155ASS 1個 12 55 B2ホワイトステルス H7

324. スクリーン SRタイプ クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別)    
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン SRタイプ クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。エアを送ってアクリルプラスチックを膨らます”ブローモールド”という製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
2017201 1個 BANDIT1200S 06/1250S/ABS 07-16

325. スーパーローバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーローバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。バーハンドルでありながら、低く、タイトなポジションがお好みの方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030068-01 1個 ブルー CB400 SUPER FOUR 2005-2007年式:全くのノーマルで取り付け可能

326. スーパーローバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーローバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。バーハンドルでありながら、低く、タイトなポジションがお好みの方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030068-03 1個 シルバー CB400 SUPER FOUR 2005-2007年式:全くのノーマルで取り付け可能

327. スーパーローバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーローバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。バーハンドルでありながら、低く、タイトなポジションがお好みの方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030068-02 1個 レッド CB400 SUPER FOUR 2005-2007年式:全くのノーマルで取り付け可能

328. スーパーローバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーローバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。バーハンドルでありながら、低く、タイトなポジションがお好みの方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030068-04 1個 ゴールド CB400 SUPER FOUR 2005-2007年式:全くのノーマルで取り付け可能

329. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-02 1個 レッド CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

330. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-11 1個 チタン CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

331. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-12 1個 C/GO CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

332. Eプロテクタホシュウヒダ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Eプロテクタホシュウヒダ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。設定車種にボルトオン設計。※過去に転倒された事がある車両には取り付けられない場合があります。※軽度の転倒時において樹脂プロテクターで車体を滑らせ、エンジンや車体へのダメージを軽減する目的の商品であり、転倒時の車体の傷を保障するものではありません。※稀に、転倒時の状況によっては、当商品装着時の方が車体の損傷を大きくする場合や、プロテクターや取付部分が破損しダメージを軽減できない場合があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
90069 1個 バンディット1200/S(00-06)

333. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

334. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74279 1個

335. スーパーバイクバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031067-01 1個 ブルー CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能

336. スーパーバイクバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031067-02 1個 レッド CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能

337. スーパーバイクバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031067-03 1個 シルバー CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能

338. スーパーバイクバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031067-05 1個 パープル CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能

339. スーパーバイクバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031067-09 1個 ブラック CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能

340. スーパーバイクバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031067-12 1個 シャンパンGO CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能

341. ブルズタイプ+10cm POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ブルズタイプ+10cm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。Bulles(スタンダードタイプ)はレースシーンでも多くのニーズを得ております。レースで培った技術を、全ての車種でフィードバックしました。フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
989100-3 1個 スモーク BANDIT1200S(06-)/BANDIT1250S(07-08)/BANDIT650S(05-08)

342. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90133 1個

343. GIVI E88M バックレスト ハンヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E88M バックレスト ハンヨウ 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】最大積載量:3kg。本体重量:2.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…400×410×300mm。※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。 。。4点で固定する為幅広いケースに適合。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
76065 1個 汎用

344. Roadsport2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) Roadsport2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワインディングを楽しむためのポテンシャルがさらに進化を遂げた。操作感の高いハンドリングと豊かな接地感がタイヤ摩擦末期まで楽しめる。早さよりも巧さを求めるライダーのためのプレミアム・スポーツラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm)
331081 1本 120/70ZR17M/C (58W) TL 3.5 120

345. Φ28.6ハンドル対応ポスト 1穴(M10xP1.25) FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6ハンドル対応ポスト 1穴(M10xP1.25) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 サイズ 取付穴
60801128 1セット シルバー M10×P1.25 1穴

346. PILOT ROAD 4 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 4 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
038300 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用

347. PILOT ROAD 4 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 4 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
038330 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL YZF-R6 1999-2002年式:リアに使用

348. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 適合部位 速度記号/荷重表示
2548600 1本 TL 180/55ZR17TL リア (73W)

349. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BT12A 1個

350. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: 4.84(19)

【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 タイプ シール
530X-XW 120L 1本 530 ジョイント1個 X-XW X-XW

351. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26314 1個 スズキ M20×11、P1.5、D9Φ 隼、グラストラッカー、インパルス、スカイウェイブ

352. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-024 1個 スズキ シルバー M20×11、P1.5、D9Φ 隼、グラストラッカー、インパルス、スカイウェブ

353. シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN シールチェーン GVシリーズ 1本
レビュー: 4.57(7)

【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ シール リンク数
GV530X-XW 120L 1本 530 X-XW 120L ゴールド

354. PRO GRIP ホイールストライプYELLOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PRO GRIP ホイールストライプYELLOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

355. クラッチホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別)    
SWAGE-LINE クラッチホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
CAC541 1セット SUZUKI 【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、レリーズ側:S1.00
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/1400[1440]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:メッキ、ホース:クリア(ステンレスメッシュ) BANDIT1200S ABS(06)

356. クラッチホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別)    
SWAGE-LINE クラッチホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
CACB541 1セット SUZUKI 【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、レリーズ側:S1.00
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/1400[1440]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:メッキ、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ) BANDIT1200S ABS(06)

357. クラッチホースキット - フィッティング(メッキ/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別)    
SWAGE-LINE クラッチホースキット - フィッティング(メッキ/ブラック) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
NAC541 1セット SUZUKI 【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、レリーズ側:S1.00
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/1400[1440]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:メッキ/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ) BANDIT1200S ABS(06)

358. クラッチホースキット - フィッティング(メッキ/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別)    
SWAGE-LINE クラッチホースキット - フィッティング(メッキ/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
NACB541 1セット SUZUKI 【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、レリーズ側:S1.00
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/1400[1440]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:メッキ/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ) BANDIT1200S ABS(06)

359. 交換用バルブ ヘッドランプ用 STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ ヘッドランプ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格 仕様 全長(mm)
117 1個 H7 12V55W 12V55W H7 58

360. 高効率ハロゲンバルブ ホワイト ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ホワイト 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ白さの好バランス。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 明るさ(W) 主な適合車種
HB43H7 1個 12 55 110相当 フォーサイト 1999-2002年式:Hi/Lowに適合

戻る ページ 14 5 6 7 8 9 10 次へ