スズキ DL1000 V-STROM [1000cc] 2002-08年式 オイル関連 NTB製

海外モデル FI ■機種記号形式:DL1000K2/3/4/5/6/7/8

スズキ DL1000 V-STROM [1000cc] 2002-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VT53A 原動機型式 V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 996
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTX14-BS(縦置) 全長 2,290
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR8EK 本数 2
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,340
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 6速ミッション採用。
EURO2排出ガス規制値クリア。
2003 ~ 2003
2004 ~ 2004
2005 ~ 2005 カラー設定
・パールスズキディープブルー
・メタリックソニックシルバー
・パールネブラーブラック
2006 ~ 2006
2007 ~ 2007 マイナーチェンジ
クリアターンシグナルレンズ、スイングアームピボットカバー変更。
カラー設定
・パールネブラーブラック
・メタリックフィントグレー×メタリックファントムグレー
・パールヴィガーブルー×メタリックファントムグレー
2008 ~ 2008 カラー設定
・パールネブラーブラック
・パールネブラーブラック×メタリックオールトグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3009 1個 スズキ GSX-R1300 ハヤブサ('99~)、GSX-R750('88~)、INAZUMA('97~)、VZ400デスペラード/X('96~)、GSX400S カタナ('92~) 16510-03G00、16510-03G00-X07、16510-06B00、16510-06B00-000、16510-06B01、16510-07J00、16510-34E00、16510-34E00-000、16510-44D00 カートリッジ式

戻る ページ 1 次へ