スズキ ブルバード M109R [1800cc] 2006-14年式 オイル関連 NTB製

海外モデル ■機種記号形式:VZR1800K6/K7/K8/K9/L0-

スズキ ブルバード M109R [1800cc] 2006-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 1,783
タイヤ
130/70 R 18 63V TL 240/40 R 18 79V TL
バッテリー FTZ16-BS 全長 2,480
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 875
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 315
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006
2007 ~ 2007 LIMITED EDTION
テールランプとターンシグナルにクリアレンズを採用
スポーティーなスピードメータパネルやメッシュ地のシート表皮を採用
2007 ~ 2007 カラー追加
2008 ~ 2008 カラー追加
2009 ~ 2009 カラー追加
2010 ~ 2010 M109RZ
スペシャルカラー
2010 ~ 2010 カラー追加
2011 ~ 2012 カラー追加
2013 ~ 2014 カラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3009 1個 スズキ GSX-R1300 ハヤブサ('99~)、GSX-R750('88~)、INAZUMA('97~)、VZ400デスペラード/X('96~)、GSX400S カタナ('92~) 16510-03G00、16510-03G00-X07、16510-06B00、16510-06B00-000、16510-06B01、16510-07J00、16510-34E00、16510-34E00-000、16510-44D00 カートリッジ式

戻る ページ 1 次へ