スズキ NZ250 [250cc] 1986-86年式 オイル関連 NTB製

NJ44A ■機種記号形式:NZ250

スズキ NZ250 [250cc] 1986-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NJ44A 原動機型式 J414 4st単気筒 油冷
フレームNo NJ44A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 17 49S WT 100/80 - 17 52S WT
バッテリー FB10L-B2(縦置) 全長 1,935
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
DP8EA-9 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 131
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 NJ44A 100001 ~ 油冷4サイクルDOHC単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. OFS-020 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI NTB

販売価格(税別) 199 税込219
出荷目安:10日
NTB OFS-020 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルティー NJ47A【用途】09280-72001互換品。サイズ:72.7×2.62

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFS-020 1個

2. オイルフィルター NTB

販売価格(税別)    
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3006 1個 スズキ グロース350/250('92~'99)、DR350/350S/250S('92~'98)、LC250 イントルーダー('00~)、ジョベル250/200('93~)、マローダー250/W('98~)、SW-1('92~)、ボルティー1/2/C('95~)、グラストラッカー('00~) 16510-38240、16510-38240-000 濾紙式

戻る ページ 1 次へ