スズキ GSX250T [250cc] 1981-82年式 オイル関連 Vesrah製

GS250X Traditional ネイキッドモデル GSX250E(80)の派生モデル

スズキ GSX250T [250cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GS250X/T 原動機型式 GS25X 並列2気筒 空冷
フレームNo GS250X - ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 3.50 S 17 4PR WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,055
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 166
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 GS250X ~ GSX250E(80)の派生モデル(通称:トラザリ)
Traditional ネイキッドモデル

1982 GS250T
フューエルタンク容量アップ、シート、マフラー形状、メーターまわりを変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-3001 1個 SUZUKI:16500-45810 スズキ SUZUKI/GSX250(76-80年式)、SUZUKI/GSX250(80-81年式)、SUZUKI/GSX250E(86年式)、SUZUKI/GSX250ES(86年式)、SUZUKI/GSX250L(86年式)、SUZUKI/GS400(77-78年式)、SUZUKI/GS400E(78年式)、SUZUKI/GSX400(80年式)、SUZUKI/GSX400(82年式)、SUZUKI/GSX400E(83年式)、SUZUKI/GSX400F(81年式)、SUZUKI/GSX400FA(89年式)、SUZUKI/GSX400FS(82年式)、SUZUKI/GSX400FSC(82年式)、SUZUKI/GSX400L(83年式)、SUZUKI/GSX-R400(88年式)、SUZUKI/GSX-R400RF(89年式)、SUZUKI/GSX-R400RFA(89年式)、SUZUKI/GSX-R400S(89年式)、SUZUKI/GS550(78-79年式)、SUZUKI/GS550E(78-80年式)、SUZUKI/GS550M(82年式)、SUZUKI/GS750(77-79年式)、SUZUKI/GS750E(78-79年式)、SUZUKI/GS750G(81年式)、SUZUKI/GSX750S(85年式)、SUZUKI/GS1000(78-79年式)、SUZUKI/GS1000E(78-80年式)、SUZUKI/GS1000S(82年式)

2. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-3004 1個 SUZUKI:16500-45810、16500-45820、16510-45040 スズキ SUZUKI/GS250T(80-81年式)、SUZUKI/GSX250F(90-98年式)、SUZUKI/GS400E(91年式)、SUZUKI/GS400E(94年式)、SUZUKI/GSF400(89-93年式)、SUZUKI/GSF400(95-97年式)、SUZUKI/GSF400N(89-93年式)、SUZUKI/GSF400V(91-97年式)、SUZUKI/GSF400VZ(91-97年式)、SUZUKI/GSX400F(88-90年式)、SUZUKI/GSX400FW(84年式)、SUZUKI/GSX400R(86-87年式)、SUZUKI/GSX400X(86年式)、SUZUKI/GS450E(80-83年式)、SUZUKI/GS450GA(82-85年式)、SUZUKI/GS450L(80-88年式)、SUZUKI/GS450S(80-81年式)、SUZUKI/GS450T(81-82年式)、SUZUKI/GS450TX(83年式)、SUZUKI/GS500(01-02年式)、SUZUKI/GS500E(89-94年式)、SUZUKI/GS500E(95-03年式)、SUZUKI/GS500F(04-09年式)、SUZUKI/GS550L(79-86年式)、SUZUKI/GS550T(81年式)、SUZUKI/GSX550ED(83年式)、SUZUKI/GR650(83年式)、SUZUKI/GR650X(83年式)、SUZUKI/GS650E(81-82年式)、SUZUKI/GS650G(81-83年式)、SUZUKI/GS650GL(81-83年式)、SUZUKI/GS650M(83年式)、SUZUKI/GS700E(85年式)、SUZUKI/GS700ES(85年式)、SUZUKI/GV700GL(85年式)、SUZUKI/GS750ES(83年式)、SUZUKI/GS750L(79-81年式)、SUZUKI/GS750S(83年式)、SUZUKI/GS850G(79-83年式)、SUZUKI/GS850GL(80-83年式)、SUZUKI/XN85(83年式)、SUZUKI/RF900R(94-95年式)、SUZUKI/GS1000G(80-81年式)、SUZUKI/GS1000GL(81年式)、SUZUKI/GS1000S(79-80年式)、SUZUKI/GS1100E(80-83年式)、SUZUKI/GS1100ES(83年式)、SUZUKI/GS1100G(82-83年式)、SUZUKI/GS1100GL(82-83年式)、SUZUKI/GS1100L(80年式)、SUZUKI/GS1100S(83年式)、SUZUKI/GS1100S(94年式)、SUZUKI/GSX1100S(81-85年式)、SUZUKI/GSX1100S(94年式)、SUZUKI/GSX1100、SUZUKI/GS1150E(84-86年式)、SUZUKI/GS1150ES(85-86年式)

戻る ページ 1 次へ