スズキ アドレスV50/G [50cc] 2018-21年式 オイル関連

CA4BA FI ■(STD)UZ50XL8/XL9/XM0/XM1

スズキ アドレスV50/G [50cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-CA4BA 原動機型式 A409 4st単気筒 空冷
フレームNo CA4BA - 116721 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー FTX4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比 4.000
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 CA4BA 116721 ~ 2017/9月
強制空冷4サイクルSOHC2バルブ単気筒。
平成28年国内排出ガス規制対応。
SEP(SzuukiEcoPerformance)エンジン搭載(WMTCモード値53.7km/L)。
シート高、ハンドルバー高め設定、フロントインナーラック、など。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト
2019 ~ 2019 CA4BA 123426 ~ 2019/1月
カラー変更
・マットステラブルーメタリック(新色)
・トリトンブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト
2020 ~ 2020 CA4BA 128017 ~ 2020/1月
カラー変更
・グラスミッドナイトブラウン(新色)
・マットステラブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト
2021 ~ 2021 CA4BA 131331 ~ 2020/12月
価格改定。
カラー継続
・グラスミッドナイトブラウン
・マットステラブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ドレンワッシャ KITACO

販売価格(税別) 149 税込164
0営業日後以内
KITACO ドレンワッシャ 1個
レビュー: 4.83(12)

【特長】特殊形状ノドレンワッシャーデス。【用途】10X14X3.6

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
092-0505001 1個 アドレス V125(CF46/4EA)/ アドレス V125S(CF4MA) 9

2. ドレンボルトM10×16×P1.25 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトM10×16×P1.25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等のスチール製なので脱着時も安心。アルミ製ドレンワッシャー付属。フランジ付きなので汎用のドレンワッシャーが使用可能。ボルトの頭の二面幅は14mm。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 材質 二面幅(mm) ボルト頭部形状
17039 1個 アルミ製ドレンワッシャー スチール製 14 二面幅

3. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17641 1個 ※再利用不可。 KATANA GSX250R など フィラーキャップパッキン No.09280-17003

4. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-32010 1個

5. ドレンボルトM10×16×P1.25MAGツキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトM10×16×P1.25MAGツキ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正同等のスチール製なので脱着時も安心。アルミ製ドレンワッシャー付属。フランジ付きなので汎用のドレンワッシャーが使用可能。ネジ先端部のマグネットにオイル中の鉄粉を付着させ、。オイルをクリーンにキープします。ボルトの頭の二面幅は14mm。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 材質 二面幅(mm) ボルト頭部形状
17522 1個 アルミ製ドレンワッシャー スチール製 14 二面幅

6. アルミドレンボルトSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルトSET 1セット
レビュー: 4.75(4)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合 寸法 ピッチ(mm) ねじ長さ(mm)
772-2415000 1セット キタコ補修部品 M10×17mm×ピッチ1.25 1.25 17

戻る ページ 1 次へ