スズキ アヴェニス150 [150cc] 1999-04年式 オイル関連

CG43A ■機種記号形式:UC150X/K5

スズキ アヴェニス150 [150cc] 1999-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CG43A 原動機型式 G408 4st単気筒 水冷
フレームNo CG43A - 100001 ~ 排気量 152
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー FTX7A-BS(傾斜置) 全長 1,990
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 135
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2004 CG43A 100001 ~ 103271 1998/12月
水冷4st単気筒SOHC4Sバルブ。16馬力。

KAWASAKIへOEM提供(エプシロン150)
2000 ~ 2004 CG43A 103272 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. フィルタ,エンジンオイル 16510-05240-000 スズキ

販売価格(税別) 689 税込758
0営業日後以内
スズキ フィルタ,エンジンオイル 16510-05240-000 1個
レビュー: 4.81(21)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-05240 1個 ヴェクスター125 1994-1999年式:95年-適合 67940 SF-3003

2. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 589 税込648
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRO-914 1個 スズキ AN125 ヴェクスター(CF42A) 16510-05240
52010-S001
ガスケット付

3. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 689 税込758
0営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-12060 1個 スズキ スズキ:16510-05240 GS50(NA41A)・アドレスV125/-G(CF46A/CF4EA)・アドレスV125S(CF4MA)・GSX-S125(DL32B)・GSX-R125(DL33B)・ジクサー(NG4BG)・ジェンマ(CJ47A)・スカイウェイブ250(CJ44A/CJ45A/CJ46A)・スカイウェイブ400/S(CK45A)

4. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 739 税込813
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SF-3003 1個 SUZUKI:16510-05240、KAWASAKI:52010-S001 スズキ SUZUKI/GS50(05-06年式)、SUZUKI/RB50(86年式)、SUZUKI/LT-Z90(07-10年式)、SUZUKI/LT-Z90(14年式)、SUZUKI/DR100(83-90年式)、SUZUKI/SP100(83年式)、SUZUKI/ALT125(83-86年式)、SUZUKI/AN125(94-05年式)、SUZUKI/AN125HK(06-08年式)、SUZUKI/CS125(83年式)、SUZUKI/DR125(82-85年式)、SUZUKI/FL125SDW(07-17年式)、SUZUKI/GN125(82-83年式)、SUZUKI/GN125E(91-97年式)、SUZUKI/GS125E(85-91年式)、SUZUKI/GS125E(94年式)、SUZUKI/GS125ES(82-83年式)、SUZUKI/GZ125(98-10年式)、SUZUKI/LT125(83-87年式)、SUZUKI/SP125(82-83年式)、SUZUKI/SX125R(85-91年式)、SUZUKI/TF125(78-15年式)、SUZUKI/UC125(00-02年式)、SUZUKI/UZ125(05-17年式)、SUZUKI/UZ125G(05-10年式)、SUZUKI/UZ125GL(09-10年式)、SUZUKI/UZ125S(10-17年式)、SUZUKI/UZ125SS(13-17年式)、SUZUKI/UZ125SU(10-11年式)、SUZUKI/UZ125SZ(12-17年式)、SUZUKI/UZ125Z(07-09年式)、SUZUKI/VL125(00-08年式)、SUZUKI/AN150(94-07年式)、SUZUKI/GSX-150(17年式)、SUZUKI/GSX-150Z(17年式)、SUZUKI/UC150(99年式)、SUZUKI/ALT185(84-85年式)、SUZUKI/LT185(84-87年式)、SUZUKI/UH200(14-16年式)、SUZUKI/UH200A(15-16年式)、SUZUKI/AN250(07-08年式)、SUZUKI/AN250D(07年式)、SUZUKI/AN250M(07-16年式)、SUZUKI/AN250S(07-16年式)、SUZUKI/AN250SD(07-08年式)、SUZUKI/AN250SK(08-09年式)、SUZUKI/AN250SS(08-16年式)、SUZUKI/AN250SU(09-16年式)、SUZUKI/AN250Z(07-16年式)、SUZUKI/UL250(08-12年式)、SUZUKI/UL250U(08年式)、SUZUKI/AN400(07-10年式)、SUZUKI/AN400(11-17年式)、SUZUKI/AN400S(07-08年式)、SUZUKI/AN400SA(09-17年式)、SUZUKI/AN400Z(07-08年式)、SUZUKI/AN400ZA(09-17年式)、KAWASAKI/SC150(02年式) 6

5. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 569 税込626
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(322)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-914 1個 スズキ、カワサキ 【スズキ】16510-05240 40 44

6. オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 859 税込945
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター エレメント マグネットイン S 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター。※Oリングは付属されておりません。※他にマグネット無しタイプ有(105-521)。。【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径)。【適合】。カワサキ。150 : エプシロン150 A1(02)。。スズキ。50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06)。。125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98)。。150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06)。。200. : バーグマン200。。250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13)。。400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
105-821 1個

7. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 499 税込549
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98744 1個 SUZUKI系 内蔵式

8. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 789 税込868
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3003 1個 スズキ ヴェクスター150/125('94~)、アヴェニス150/125('99~)、DR125S('82~)、GN125('82~'91)、GN125E('85~'94)、マローダ125('98~) 52010-S0001、52010-S001、16510-05240、16510-45H10、16510-05240-000 濾紙式

9. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67940 1個 スズキ スカイウェーブCJ/CK44A 16510-05240 濾紙式

10. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 599 税込659
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-521 1個 スズキ AN125 ヴェクスター(CF42A) 16510-45240 41

11. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm) 外径(mm)
KN-131 1個 スズキ:1651005240 セルロース 40 44

戻る ページ 1 次へ