スズキ スカイウェイブ SS [250cc] 2005-07年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製
CJ43A TYPE-Sのインチバーハンドル仕様 スクリーンレス ■AN250SSK/SSLK
スズキ スカイウェイブ SS [250cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2005 ~ 2005 | CJ43A 122224 ~ | TYPE-Sのインチバーハンドル仕様(スクリーンレス) 2005/1月 排気量以外基本構成はスカイウェイブ400とスカイウェイブ250共通。 ボディー同色一体型エアロマスク(フロント) クラス初クロームメッキ製インチ径バーハンドル、スムージングシート、新形状バックレストなど採用。 カラー設定 ・パールグラスホワイト ・パールネブラーブラック ・キャンディナポレオンブルー |
| 2005 ~ 2006 | CJ43A 128383 ~ | 2005/6月 カラー追加 ・キャンディソノマレッド |
| 2006 ~ 2007 | CJ43A 131580 ~ | スペシャルカラー仕様(500台限定) 2006/3月 ・パールバイオレットブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 885 | 1セット | KM356 | スカイウェイブ250/400タイプS'04~'06、スカイウェイブ250タイプⅡ'01・'02 | エプシロン250 2002-2003年式:リアに使用 | スズキ |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 871 | 1セット | KM353 | スカイウェイブ250'98~'06、スカイウェイブ400'98~'06 | スカイウェイブ 1998-1999年式:フロントに使用(1キャリパーで2SET必要) | スズキ |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 871MA-X | 1セット | スズキ | スカイウェイブ250'98~'06、スカイウェイブ400'98~'06 | スカイウェイブ 1998-1999年式:フロントに使用(1キャリパーで2SET必要) |
戻る ページ 1 次へ