スズキ レッツ4 [50cc] ブレーキ関連 TAKEGAWA(武川)製
スズキ レッツ4 [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
TAKEGAWA(武川)
ブレーキアームジョイント (ステンレス/汎用)
1個
ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
【特長】ノーマルブレーキアームに取付け出来るブレーキアームジョイントです。ノーマルと交換するだけで簡単にドレスアップすることが出来ます。素材には耐腐食性に優れたステンレス製を採用。中央部分には弊社ロゴがレーザーマーキングされています。ノーマルブレーキアームジョイントの寸法がTAKEGAWA製品と適合する場合はご使用頂けます。TAKEGAWA社では別にΦ12mm×21mmのブレーキアームジョイントもあります。又、TAKEGAWA製ブレーキアジャストナットと同時装着することで、ドレスアップ効果を更に高めることが出来ます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-08-0063 | 1個 | CRF50F・XR50R・ZOOMER・スマートDio・4st ジョルノ(リアのみ)・ Today(AF61/AF67-1000001-1399999)AF67-1400001-はリアのみ・ 4st Dio(AF62/AF68-1000001-1299999)AF68-1300001-はリアのみ・4st Dioチェスタ(AF62/AF68-3000001-3199999)AF68-3200001-はリアのみ |
戻る ページ 1 次へ