スズキ GSR400 [400cc] 2009-17年式 ブレーキ関連 MOTO MASTER(モト マスター)製
GK7EA ■(STD)GSR400K9/L ・(ABS)GSR400AK9/AL
スズキ GSR400 [400cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | GK7EA ~ | ABS 2013/3月 カラー追加 ・マーブルデイトナイエロー×マットシャドウブラックメタリック ・パールグレッシャーホワイト×マットフィブロイングレーメタリック ・グラススパークルブラック×マットシャドウブラックメタリック |
| 2014 ~ 2017 | GK7EA ~ | ABS カラー追加 ・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト(新色) ・パールグレッシャーホワイト×マットフィブロイングレーメタリック(継続) ・グラススパークルブラック×マットシャドウブラックメタリック(継続) |
| 2009 ~ 2009 | GK7EA 100026 ~ | ABS(全長2090×幅795×高1075×215kg) 2009/3月 カラー設定 ・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック ・パールネブラーブラック ・パールミラージュホワイト |
| 2009 ~ 2009 | GK7EA 100036 ~ | STD(全長2090×幅795×高1075×210kg) 2009/3月 一部改良 エンジンカムプロフィール、FI、ECM(エンジンコントロールモジュール)など変更。 スズキ二輪車の国内モデル初となるイリジウムスパークプラグ採用。ショートバイザー装備。 平成19年国内排出ガス基準対応。 カラー設定 ・パールミラージュホワイト ・パールネブラーブラック ・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック |
| 2010 ~ 2012 | GK7EA 100798 ~ | ABS 2010/3月 カラー変更 ・サンダーグレーメタリック(新色) ・パールミラージュホワイト(継続/ゴールドホイール採用) ・パールネブラーブラック(継続) |
| 2010 ~ 2010 | GK7EA 100808 ~ | STD 2010/3月 カラー変更 ・サンダーグレーメタリック(新色) ・パールミラージュホワイト(継続/ゴールドホイール採用) ・パールネブラーブラック(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110451 | 1個 | R)GSX1300R 99-07 |
【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 112128 | 1個 | F)GSX1300R 08-17/B-KING 08-11/BANDIT1250/S 06-16 |
【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM112060SB | 1個 | F右)GSX1300R 08-17/B-KING 08-11/BANDIT1250/S 06-16 |
【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM112059SB | 1個 | F左)GSX1300R 08-17/B-KING 08-11/BANDIT1250/S 06-16 |
戻る ページ 1 次へ