スズキ 並行輸入 ACCESS125 [125cc] 2020-20年式 ブレーキ関連 Vesrah製

輸入車(インド)FI BS6(バーラトステージ6)適合(ユーロ5同等)■STD・SpecialEdition

スズキ 並行輸入 ACCESS125 [125cc] 2020-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 12 54J TL 90/100 - 10 53J TL
バッテリー / 全長 1,870
スプロケット
二次減速比
プラグ
MR7E-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,160
ブレーキ
ディスクorドラム ドラム 備考
重量 103
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 SpecialEdition
USBポート装備。
2020 ~ 2020 フルモデルチェンジ
STD
FI採用。
環境規制BS6(バーラトステージ6)適合(欧州ユーロ5規制同等)。
Fブレーキ、ディスク仕様とドラム仕様選択可能。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:32日
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-328S 1セット 54400-02810、54400-03810、54410-02C00、64400-09J10 SUZUKI/AH50(92年式)R、SUZUKI/AY50(96年式)R、SUZUKI/UX50(99年式)R、SUZUKI/AH80(88年式)R、SUZUKI/AH80(92年式)R、SUZUKI/CP80(85年式)F&R、SUZUKI/AH100(91年式)R、SUZUKI/UG110S(15-17年式)R、SUZUKI/UK110(15-17年式)R、SUZUKI/AN125(94-05年式)R、SUZUKI/AN125HK(06-08年式)R、SUZUKI/UE125CT(01-03年式)R、SUZUKI/UT125(06-09年式)R、SUZUKI/UT125X(12-17年式)R、SUZUKI/AN150(94-07年式)R、SUZUKI/LT160(03-04年式)F、SUZUKI/LT160E(89-92年式)F、SUZUKI/LT-F160(91-03年式)F、DERBI/Atlantis 50(99-01年式)R、DERBI/Hunter(96-99年式)R、DERBI/Red Bullet 50(04-05年式)R、DERBI/Vamos(93-95年式)F&R、DERBI/Vamos(96-99年式)R、DERBI/Atlantis 100(04-05年式)R、DERBI/Atlantis 100 (2T)(99-01年式)R、HUSQVARNA/CR50(98年式)R、ITALJET/Torpedo 50(98-04年式)R、ITALJET/Velocifero 50(98-03年式)R、PGO/T-Rex 50(99-09年式)R、PGO/T-Rex 110(99-06年式)R、PGO/Charge 125A(01年式)R、PGO/Charge 125B(02年式)R、PGO/Lingero(06-08年式)R、PGO/Lingero(08-09年式)R スズキ 42

2. ブレーキパッド レジン Vesrah

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド レジン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
SD-183/2 1個 85.5×44.5×7.0m SUZUKI:Address125(DT11A)、YAMAHA:Tricity125、Tricity125 ABS、Tricty(BB83)

3. シンタードメタルパッド JL Vesrah

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
3営業日後以内
Vesrah シンタードメタルパッド JL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
VD-183/2JL 1個

戻る ページ 1 次へ