スズキ K50 [50cc] 1991-98年式 ブレーキ関連

K50-3 ■機種記号形式:K50M

スズキ K50 [50cc] 1991-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-K50-3 原動機型式 K50-3 2st単気筒
フレームNo K50-3 - ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.25 - 17 4PR WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,815
スプロケット
13 35 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1998 K50-3 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
6営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS310 1個 54400-43880 FB50バーディ(BA41A、BA42A)(F,R)、
FB80バーディ(BC41A)(F,R)
FB50バーディ(BA41A、BA42A)、FB80バーディ(BC41A),(F,R) スズキ

2. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
5営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-310S 1セット 41048-S002、41048-S003、41048-S005、54400-08810、54400-17810、54400-43810、54400-43820、54400-43830、54400-43860、54400-43880、54401-43810、54401-43820、54401-43830、54401-43840、54410-17B00、54410-43010、54410-43011、54410-43020、54410-43021、54410-43030、54410-43050 SUZUKI/TS80ER(81-83年式)R、SUZUKI/FB50(03-08年式)F&R、SUZUKI/FB50(86-00年式)F&R、SUZUKI/FB50D(05-10年式)F&R、SUZUKI/FB50GD(03-04年式)F&R、SUZUKI/FE50(94-95年式)F、SUZUKI/FE50(96-00年式)F、SUZUKI/FE50C(05-07年式)F、SUZUKI/GS50(05-06年式)F&R、SUZUKI/K50(91-00年式)F&R、SUZUKI/K50(05年式)F&R、SUZUKI/K50(79年式)F&R、SUZUKI/K50S(96-98年式)F&R、SUZUKI/K50S(00年式)F&R、SUZUKI/LT-A50(02-05年式)R、SUZUKI/LT-Z50(06-10年式)R、SUZUKI/LT-Z50Z(09年式)R、SUZUKI/OR50(80年式)F&R、SUZUKI/RM50(81-82年式)F&R、SUZUKI/TS50ER(73年式)R、SUZUKI/TS50ER(80-83年式)R、SUZUKI/ZR50(81年式)R、SUZUKI/ZR50S(81年式)R、SUZUKI/ZR50S(87年式)R、SUZUKI/ZR50SK(81年式)R、SUZUKI/ZR50SK(87年式)R、SUZUKI/ZR50SLA(83年式)R、SUZUKI/ZR50SLAP(82年式)R、SUZUKI/RM60(81-83年式)F&R、SUZUKI/DS80(80-00年式)F&R、SUZUKI/FB80(86-96年式)F&R、SUZUKI/JR80(01-07年式)F&R、SUZUKI/RM80(80-81年式)F&R、SUZUKI/LT-Z90(07-10年式)F、SUZUKI/LT-Z90(14年式)F、SUZUKI/DR100(83-90年式)F&R、SUZUKI/SP100(83年式)R、SUZUKI/DR-Z125(03-13年式)F&R、SUZUKI/DR-Z125(14-17年式)R、SUZUKI/DR-Z125L(03-17年式)R、KAWASAKI/KLX125(03-06年式)F&R、KAWASAKI/KLX125L(03-06年式)R、KAWASAKI/KSF50(03-06年式)R スズキ、カワサキ 42

戻る ページ 1 次へ