スズキ GF250 [250cc] 1986-87年式 吸気系・燃料系パーツ

GJ71C S ハーフカウル ■機種記号形式:GF250S

スズキ GF250 [250cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ71C 原動機型式 J702 並列4気筒 水冷
フレームNo GJ71C - 108046 ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 16 54S TL 110/80 - 18 58S TL
バッテリー FB10L-B2(縦置) 全長 2,040
スプロケット
13 48 二次減速比
プラグ
C8HSA 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 157
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 GJ71C 108046 ~ 水冷4stDOHC並列4気筒。
45馬力、ハーフフェアリング、Wディスクブレーキでスポーツ特化。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: 4.27(11)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31090 1セット #85、90、95、100、105、110各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

2. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: 4.27(11)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93758 1セット #85、90、95、100、105、110各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

戻る ページ 1 次へ