スズキ スカイウェイブ [250cc] 2006-07年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製

CJ44A FI ■AN250K

スズキ スカイウェイブ [250cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ44A 原動機型式 J441 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ44A - 100422 ~ 排気量 249
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,385
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 CJ44A 100422 ~ 2006/4月 フルモデルチェンジ
新開発水冷4stDOHC4バルブ単気筒。FI採用。
新開発フレーム、リンク式リアサス採用、タイヤサイズ変更、独立型2灯ヘッドライト採用。
キーレスシステム、ロングスクリーン採用、照明付シート下トランク容量(63L)拡大、など。
カラー設定
・オールドグレーメタリック
・ソニックシルバーメタリック(9月)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. GIVI SR3115 BURGMAN400(17 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) GIVI SR3115 BURGMAN400(17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
97206 1個

2. GIVI E531M SKYWAVE25/40K7 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI E531M SKYWAVE25/40K7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】汎用モノロックベース付きのTOPケースを取り付けるための専用ステー。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
64119 1個 スカイウェイブ250/400(AN250K7/400K7)S/SS/M不可

3. GIVI E531M SKYWAVE25/40K7 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI E531M SKYWAVE25/40K7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】汎用モノロックベース付きのTOPケースを取り付けるための専用ステー。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
94044 1個 スカイウェイブ250/400(AN250K7/400K7)S/SS/M不可

戻る ページ 1 次へ