スズキ バーグマン400 ABS [400cc] 2018-21年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製

DU11A 国内モデル

スズキ バーグマン400 ABS [400cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-DU11A 原動機型式 K432 4st単気筒 水冷
フレームNo DU11A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 - 15 56S 150/70 - 13 64S
バッテリー FTZ9-BS(横置)(YT12A-BS液充済み可) 全長 2,235
スプロケット
二次減速比 2.214
プラグ
CR7EIA-9(08482-00554) 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,350
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 T20
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(大特殊)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 DU11A 100001 ~ 2017/8月
スカイウェイブ400の全面改良モデル。
平成28年国内排出ガス規制対応。
LED左右二灯ヘッドランプ、LEDリアコンビネーションランプ、シート下トランクスペース(42L)、ハンドル下左右スペース、右側に12Vのアクセサリーソケット装備、スズキ独自イモビライザーシステムS.A.I.S標準装備。など。
カラー設定
・マットブラックメタリックNo.2
・パールグレッシャーホワイト
2019 ~ 2019 DU11A 100487 ~ 2018/9月
カラー追加
・マットステラブルーメタリック(新色)
・マットブラックメタリックNo.2
・パールグレッシャーホワイト
2020 ~ 2021 DU11A 100729 ~ 2019/9月
カラー変更
・マットステラブルーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2
・パールグレッシャーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチウイングキャリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 最大積載量(kg)
97415 1セット BURGMAN400(17) (トッププレート)アルミA5052材、黒塗装仕上げ、(フィッティング)スチール製、電着黒塗装仕上げ 6

2. GIVI SR3115 BURGMAN400(17 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) GIVI SR3115 BURGMAN400(17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
97206 1個

戻る ページ 1 次へ