スズキ GIXXER ジクサー [150cc] 2020-22年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製

ED13N 国内モデル(インド生産)FI ABS ■GSX150RLM

スズキ GIXXER ジクサー [150cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-ED13N 原動機型式 BGA1 4st単気筒 空冷
フレームNo ED13N - ~ 排気量 154
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 140/60 R 17 63H TL
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,020
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR7EA-9/U22EPR9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 139
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
0.95 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ED13N ~ 2020/3月 フルモデルチェンジ
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
フロントにABS標準装備(前後輪ディスクブレーキ)。
一体感のあるLEDヘッドランプ、シュラウド、タンク、スリム前後二分割シート。
カウル一体化グラブバー、LEDテールランプ、スイングアームマウントリヤフェンダー。
ショートサイレンサーのデュアルタイプマフラー。
フルデジタル表示の液晶多機能メーター。大容量(12L)燃料タンク、など。
カラー設定
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック
・ソニックシルバーメタリック×グラススパークルブラック
2021 ~ 2022 ED13N ~ 2021/3月
カラー変更
・パールミラレッド
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. サイドバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サイドバッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】振り分け型サイドバッグがタイヤに巻き込まれることを防ぎ、安定性を高める補助サポートバー。車種専用設計なのでバッグを装着しないときも目立ちません。デイトナのグラブバーキャリア(品番:17448)同時装着可能。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 材質/仕上 最大積載量(kg) 適合車種
17738 1セット 左右セット スチール製マットブラック塗装仕上げ 推奨:3以下(バッグ重量含む) ジクサー250/SF250(20)〈2BK-ED22B〉、ジクサー150(20)〈2BK-ED13N〉

2. バイク用 キャリア グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 キャリア グラブバーキャリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右にヘルメットフックを装備。キャリアからタンデムシートのラインをフラットにして積載しやすくしています。テールランプの照射範囲を確保した保安基準に対応したリアキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
17448 1セット CBR250R(11~16)

戻る ページ 1 次へ