スズキ SV1000S [1000cc] 2003-04年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製

VT54A ハーフカウル ■機種記号形式:SV1000SK3/4

スズキ SV1000S [1000cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VT54A 原動機型式 T508 V型2気筒 水冷
フレームNo VT54A - 100001 ~ 排気量 995
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,130
スプロケット
17 39 二次減速比 2.290
プラグ
CR8EK 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2004 VT54A 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. GIVI 529FZ モノラック SV1000K3 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) GIVI 529FZ モノラック SV1000K3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
95927 1個

2. GIVI 529FZモノラックステSV1000K3 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI 529FZモノラックステSV1000K3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種にGIVIトップケースを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※ベース別売りです。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
47447 1個 SV1000(SK3・03-08)/650(SK3・03-06)輸出モデル(07以降はシートレールの形状が仕様変更されているため不可)

戻る ページ 1 次へ