スズキ GSX250R [250cc] 2017-22年式 キャリア・ケース類 KIJIMA(キジマ)製

DN11A 国内モデル(中国生産) FI ■(STD)GSX250RL7/ZL9/L9/M0/M1 ・(STD ABS)21- RAM1/ZAM1

スズキ GSX250R [250cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-DN11A 原動機型式 J517 4st2気筒 水冷
フレームNo DN11A - 1100001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/80 - 17 57H 140/70 - 17 66H
バッテリー YTX9-BS 全長 2,085
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 DN11A ~ STD
2018/10月
カラー追加
・トリトンブルーメタリックNo.2(新色)
・クリスタルブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
・キャンディカーディナルレッド×パールネブラーブラック(赤/黒)
・パールネブラーブラック
2019 ~ 2020 DN11A ~ STD
2019/7月
トリトンブルーメタリックNo.2グラフィック変更。
カラー変更
・クリスタルブルーメタリック×パールネブラーブラック(新色)
・パールグレッシャーホワイト×パールネブラーブラック(新色)
・トリトンブルーメタリックNo.2(継続)
・パールネブラーブラック(継続)
2017 ~ 2018 DN11A 1100001 ~ STD
2017/4月
水冷4イクルSOHC2バルブ2気筒。
平成28年国内排出ガス規制対応。
フルデジタル表示多機能メーター、フロントフォーク(専用セッティング)、7段階調整式リヤサスペンション装備。
前後花弁形状ブレーキディスク採用。
燃料タンク(15L)、ヘッドライト左右に配置した吸気口とポジションランプ、LEDポジションランプとテールランプ、1本出しマフラー、など。
カラー設定
・クリスタルブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
・キャンディカーディナルレッド×パールネブラーブラック(赤/黒)
・パールネブラーブラック
2021 ~ 2021 DN11A Z01107533 ~ STD(178kg)
2020/12月
カラー変更
・トリトンブルーメタリックNo.2
・クリスタルブルーメタリック×パールネブラーブラック
2021 ~ 2022 DN11A Z01107534 ~ STD ABS(181kg)
2020/12月
ABS仕様追加。
カラー設定
・トリトンブルーメタリックNo.2
・クリスタルブルーメタリック×パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ABS装着車に合わせて既存商品を見直し。BOX用のベースを取付しやすいスタンダードな天板形状。スチール製ブラック仕上げ

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 最大積載量(kg)
210-2461 1個 GSX250R/ABS 17y- スチール ブラック 5

2. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りでもツーリングでも必要な積載量を増やすリアキャリアを実用域で。使い勝手が良いGSX250Rでラインナップ。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 天板寸法(mm)
210-246 1個 ブラック GSX250R スチール 195×240

3. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バッグの固定位置を考え、綺麗にそして確かな固定が出来る形状に辿りつきました。スチール製ブラック仕上げ。純正リアフェンダー用/メーカーリアキャリア併用可

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕上 タイプ 適合
210-4993 1個 ブラック スチール製ブラック仕上げ 純正リアフェンダー用/メーカーリアキャリア併用可 GSX250R L/Rセット

戻る ページ 1 次へ