スズキ DL1000 V-STROM [1000cc] 2002-08年式 キャリア・ケース類 GIVI(ジビ)製

海外モデル FI ■機種記号形式:DL1000K2/3/4/5/6/7/8

スズキ DL1000 V-STROM [1000cc] 2002-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VT53A 原動機型式 V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 996
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,290
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR8EK 本数 2
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,340
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 6速ミッション採用。
EURO2排出ガス規制値クリア。
2003 ~ 2003
2004 ~ 2004
2005 ~ 2005 カラー設定
・パールスズキディープブルー
・メタリックソニックシルバー
・パールネブラーブラック
2006 ~ 2006
2007 ~ 2007 マイナーチェンジ
クリアターンシグナルレンズ、スイングアームピボットカバー変更。
カラー設定
・パールネブラーブラック
・メタリックフィントグレー×メタリックファントムグレー
・パールヴィガーブルー×メタリックファントムグレー
2008 ~ 2008 カラー設定
・パールネブラーブラック
・パールネブラーブラック×メタリックオールトグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. GIVI BF10 イージーロックV-STROM GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI BF10 イージーロックV-STROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79118 1個 DL650 V-Strom(04-11)/DL1000 V-Strom(01-12)

2. GIVI BF10 イージーロックV-STROM GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI BF10 イージーロックV-STROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95279 1個 DL650 V-Strom(04-11)/DL1000 V-Strom(01-12)

戻る ページ 1 次へ