スズキ スカイウェイブ TypeM [250cc] 2007-17年式 キャリア・ケース類 GIVI(ジビ)製

CJ45A FI ■AN250MK

スズキ スカイウェイブ TypeM [250cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CJ45A 原動機型式 J443 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ45A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
二次減速比 2.714
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,225
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w/8w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 CJ45A ~ 2009/5月
カラー変更
・パールセルリアンブルー(新色)
・キャンディマックスオレンジ(新色)
・パールミラージュホワイト
・パールネブラーブラック
2011 ~ 2011 CJ45A ~ 2011/1月
カラー変更
・アルバブルーメタリック(新色)
・グラススパークルブラック(新色)
・パールミラージュホワイト
2012 ~ 2012 CJ45A ~ 2012/1月 マイナーチェンジ
ブレーキレバー部のゴムカバーを廃止。
車載工具の内容を変更。
スタートスイッチリングの照明色をオレンジに変更。
カラー継続
・アルバブルーメタリック
・グラススパークルブラック
・パールミラージュホワイト
2013 ~ 2013 CJ45A ~ 2013/月
カラー変更
・パールミラレッド×マットブラックメタリックNo.2(新色)
・パールブレーシングホワイト×マットフィブロイングレーメタリック(新色)
・グラススパークルブラック
2014 ~ 2017 CJ45A ~ 2014/4月
シートにグレーのステッチ採用。Sエンブレムを変更。
カラー変更
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2(黒×艶消し黒)
・パールブレーシングホワイト×マットブラックメタリックNo.2(白×艶消し黒)
・パールミラレッド/マットブラックメタリックNo.2(継続)
2007 ~ 2008 CJ45A 100001 ~ TYPE-Sの電子制御式CVT仕様
2007/3月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
平成18年国内排出ガス規制対応。
7段変速マニュアルモード搭載。
カラー設定
・マーブルデイトナイエロー
・パールグラスホワイト
・パールネブラーブラック
・パールビガーブルー
2007 ~ 2008 CJ45A 104269 ~ スペシャルカラー特別限定車
2007/10月
・マーブルエラキスラレッド
2008 ~ 2008 CJ45A 105126 ~ 2008/3月 マイナーチェンジ
電子制御式CTVにスクーター最多の5走行モードを設定。
スロットシフト採用。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック(新色)
・パールミラージュホワイト(新色)
・マーブルデイトナイエロー
・パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI スペシャルラック E531 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI スペシャルラック E531 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVI モノキートップケースを装着するために必要となります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 付属品 最大積載量(kg) 適合車種
91572 1個 M5モノキーベース (モノキーケース)6 スズキ SKYWAVE400(STD)〈CK44〉('06/6~'12)、SKYWAVE400(タイプS)〈CK44~45〉('06/5~'15)、SKYWAVE250(STD)〈CJ44〉('06/4~'12)、SKYWAVE250(タイプS/Sベーシック/M/SS)〈CJ44/45/46〉('06/4~'14)

戻る ページ 1 次へ