スズキ GSR400 [400cc] 2009-17年式 キャリア・ケース類 GIVI(ジビ)製
GK7EA ■(STD)GSR400K9/L ・(ABS)GSR400AK9/AL
スズキ GSR400 [400cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | GK7EA ~ | ABS 2013/3月 カラー追加 ・マーブルデイトナイエロー×マットシャドウブラックメタリック ・パールグレッシャーホワイト×マットフィブロイングレーメタリック ・グラススパークルブラック×マットシャドウブラックメタリック |
| 2014 ~ 2017 | GK7EA ~ | ABS カラー追加 ・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト(新色) ・パールグレッシャーホワイト×マットフィブロイングレーメタリック(継続) ・グラススパークルブラック×マットシャドウブラックメタリック(継続) |
| 2009 ~ 2009 | GK7EA 100026 ~ | ABS(全長2090×幅795×高1075×215kg) 2009/3月 カラー設定 ・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック ・パールネブラーブラック ・パールミラージュホワイト |
| 2009 ~ 2009 | GK7EA 100036 ~ | STD(全長2090×幅795×高1075×210kg) 2009/3月 一部改良 エンジンカムプロフィール、FI、ECM(エンジンコントロールモジュール)など変更。 スズキ二輪車の国内モデル初となるイリジウムスパークプラグ採用。ショートバイザー装備。 平成19年国内排出ガス基準対応。 カラー設定 ・パールミラージュホワイト ・パールネブラーブラック ・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック |
| 2010 ~ 2012 | GK7EA 100798 ~ | ABS 2010/3月 カラー変更 ・サンダーグレーメタリック(新色) ・パールミラージュホワイト(継続/ゴールドホイール採用) ・パールネブラーブラック(継続) |
| 2010 ~ 2010 | GK7EA 100808 ~ | STD 2010/3月 カラー変更 ・サンダーグレーメタリック(新色) ・パールミラージュホワイト(継続/ゴールドホイール採用) ・パールネブラーブラック(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 95272 | 1個 | GSX-R1000(09-10) GSR250(12-13) GSX-R600/750(09-12) DL650 V-Strom L2(11-12) |
【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。汎用モノロックベース付きのTOPケースを取り付けるための専用ステー。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 94043 | 1個 | GSR400(K6・06-07) |
戻る ページ 1 次へ