スズキ SV650S [650cc] 2003-09年式 キャリア・ケース類 GIVI(ジビ)製
VP52A 輸出車(欧州)後期 ハーフカウル FI ■STD・STD ABS
スズキ SV650S [650cc] 2003-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2006 | VP52A ~ | フルモデルチェンジ STD 全長2120×幅730×高1160×165kg 水冷4stDOHC4バルブV2気筒。 ハーフフェアリング。 SV1000の排気量下位版として、エンジン出力高上、フレーム剛性向上。 FI化。アルミダイキャストトラスフレーム。特徴的なテールライト。 |
| 2007 ~ 2007 | VP52A ~ | STD ABS 全長2120幅730×高1170×175kg ABSモデル追加。 カラー設定 ・パールヴィガーブルー ・パールネブラーブラック ・キャンディソノマレッド ・メタリックオールトグレー |
| 2007 ~ 2007 | VP52A ~ | STD 全長2085×幅730×高1170×172kg ラジエーター幅縮小、ブレーキ周り見直し、フェンダーなどの各部修正。 カラー設定 ・パールヴィガーブルー ・パールネブラーブラック ・キャンディソノマレッド ・メタリックオールトグレー |
| 2008 ~ 2008 | VP52A ~ | STD ABS 全長2120×幅730×高1170×175kg カラー変更 ・キャンディインディブルー ・パールミラージュホワイト ・パールネブラーブラック ・メタリックサンダーグレー |
| 2009 ~ 2009 | VP52A ~ | STD ABS 全長2120×幅730×高1170×199kg カラー変更 ・メタリックオールトグレー ・パールネブラーブラック ・メタリックトリトンブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,498
税込¥2,748
GIVI(ジビ)
GIVI BF01 イージーロック スズキ
1個
キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 95272 | 1個 | GSX-R1000(09-10) GSR250(12-13) GSX-R600/750(09-12) DL650 V-Strom L2(11-12) |
戻る ページ 1 次へ