スズキ GSX250R [250cc] 2017-22年式 キャリア・ケース類 GIVI(ジビ)製

DN11A 国内モデル(中国生産) FI ■(STD)GSX250RL7/ZL9/L9/M0/M1 ・(STD ABS)21- RAM1/ZAM1

スズキ GSX250R [250cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-DN11A 原動機型式 J517 4st2気筒 水冷
フレームNo DN11A - 1100001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/80 - 17 57H 140/70 - 17 66H
バッテリー YTX9-BS 全長 2,085
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 DN11A ~ STD
2018/10月
カラー追加
・トリトンブルーメタリックNo.2(新色)
・クリスタルブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
・キャンディカーディナルレッド×パールネブラーブラック(赤/黒)
・パールネブラーブラック
2019 ~ 2020 DN11A ~ STD
2019/7月
トリトンブルーメタリックNo.2グラフィック変更。
カラー変更
・クリスタルブルーメタリック×パールネブラーブラック(新色)
・パールグレッシャーホワイト×パールネブラーブラック(新色)
・トリトンブルーメタリックNo.2(継続)
・パールネブラーブラック(継続)
2017 ~ 2018 DN11A 1100001 ~ STD
2017/4月
水冷4イクルSOHC2バルブ2気筒。
平成28年国内排出ガス規制対応。
フルデジタル表示多機能メーター、フロントフォーク(専用セッティング)、7段階調整式リヤサスペンション装備。
前後花弁形状ブレーキディスク採用。
燃料タンク(15L)、ヘッドライト左右に配置した吸気口とポジションランプ、LEDポジションランプとテールランプ、1本出しマフラー、など。
カラー設定
・クリスタルブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
・キャンディカーディナルレッド×パールネブラーブラック(赤/黒)
・パールネブラーブラック
2021 ~ 2021 DN11A Z01107533 ~ STD(178kg)
2020/12月
カラー変更
・トリトンブルーメタリックNo.2
・クリスタルブルーメタリック×パールネブラーブラック
2021 ~ 2022 DN11A Z01107534 ~ STD ABS(181kg)
2020/12月
ABS仕様追加。
カラー設定
・トリトンブルーメタリックNo.2
・クリスタルブルーメタリック×パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI BF01 イージーロック スズキ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF01 イージーロック スズキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95272 1個 GSX-R1000(09-10) GSR250(12-13) GSX-R600/750(09-12) DL650 V-Strom L2(11-12)

戻る ページ 1 次へ