スズキ バーグマン200 [200cc] 2014-16年式 キャリア・ケース類

CH41A 国内モデル FI

スズキ バーグマン200 [200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CH41A 原動機型式 H405 4st単気筒 水冷
フレームNo CH41A - 1000001 ~ 排気量 199
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,055
スプロケット
二次減速比 2.923
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 CH41A 100001 ~ 2014/2月
スカイウェイブ(輸出名バーグマン)シリーズと共通の独立2灯型ヘッドライト及びテールランプ採用。
多機能メーター(エコドライブインジケータ装備)採用、大容量シート下収納(41L)、12Vアクセサリソケット付フロントボックス、カットフロアボード採用、低いシート高(735mm)、など。
カラー設定
・ブリリアントホワイト(YUH)
・クールシルバー(W6V)
・マットフィブロイングレーメタリック(PGZ)
・マットブラックメタリックNo.2(YKV)
2015 ~ 2015 CH41A 703079 ~ 2015/7月
車体同色フロントカバー、全面革シボシート表皮、など。
カラー追加
・マットムーンシルバーメタリック(YUS)
2016 ~ 2016 CH41A 703326 ~ 2016/4月
ホイールブラックへ変更、インナーカバー黒に変更、車体同色フロントカバー、など。
カラー変更
・ブリリアントホワイト(YUH)
・マットフィブロイングレーメタリック(PGZ)
・マットブラックメタリックNo.2(YKV)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. リアキャリア バーグマン200 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア バーグマン200 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台部分がフラットな荷物を積みやすいデザインとなっております。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 最大積載量(kg) 主な適合車種
210-211 1個 スチール ブラック 3 バーグマン200

2. マルチウイングキャリア BURGMAN200(’14) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチウイングキャリア BURGMAN200(’14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 積載荷重(kg) 適合車種
92804 1個 4 BURGMAN200(’14)

3. GIVI SR3106 スペシャルキャリア GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI SR3106 スペシャルキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種 装着方法 適合ケース
91252 1個 バーグマン200 ABS(CH41A)(’14~’16)(国内仕様)、バーグマン200/ABS(K7~9/L0~6)(’07~’16)(欧州仕様) シングル (TOP)モノロックケース

戻る ページ 1 次へ