スズキ GS1200SS [1200cc] 2001-01年式 タイヤ METZELER(メッツラー)製

GV78A ■機種記号形式:GS1200SSK1/ZK1

スズキ GS1200SS [1200cc] 2001-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-GV78A 原動機型式 V719 並列4気筒 油冷
フレームNo GV78A - 100001 ~ 排気量 1,156
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,115
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
JR8B 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 GV78A 100001 ~ 8月:ヨシムラワークスカラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3616900 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) 58 W

2. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4183200 1本 170/60ZR17 TL(チューブレス) 72 W

戻る ページ 1 次へ