スズキ GSX1100Sカタナ [1100cc] 2000-00年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

GU76A ファイナルエディション 4potキャリパ ■機種記号形式:GSX1100SY

スズキ GSX1100Sカタナ [1100cc] 2000-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GU76A 原動機型式 U713 直列4気筒 空冷
フレームNo GU76A - 102206 ~ 排気量 1,074
タイヤ
3.50 - 19 57V TL 4.50 - 17 67V TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,250
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 630 リンク数 96 備考
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5+♯100
ケーブル長
クラッチ 435 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 900 備考 スロットル:810/830 ブレーキ前:ジョイント迄300/ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 GU76A 102206 ~ FinalEdition
アッパーブラケットに最終仕様としてのシリアルナンバー付き1100台限定。
前輪ディスク4potキャリパ採用、チューブレスタイヤ採用、スイッチボックスを変更、プッシュキャンセルターンシグナルスイッチ、ハザードスイッチ追加。
エンジン黒色塗装、黒ホイール、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4025700 1本 100/90-19 TL(チューブレス) 57 V

2. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4026100 1本 130/90-17 TL(チューブレス) 68 V

戻る ページ 1 次へ