スズキ GS650G [670cc] 1981-82年式 オイルフィルタ EXCEL(エクセル)製

GS650G

スズキ GS650G [670cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GS650G 原動機型式 GS650G 並列4気筒 空冷
フレームNo GS650G - ~ 排気量 673
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 4.25 H 17 4PR TL
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,140
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 234
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 GS650G ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSO-911 1個 スズキ GSX750(GS75X),GS1100(GS110),GR650(GP51A) 16500-45820、16510-45040/810 ガスケット付

戻る ページ 1 次へ