スズキ バーグマン400 ABS [400cc] 2022-26年式 オイルフィルタ EXCEL(エクセル)製

DU11N 国内モデル

スズキ バーグマン400 ABS [400cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-DU11N 原動機型式 K432 4st単気筒 水冷
フレームNo DU11N - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 - 15 56S 150/70 - 13 64S
バッテリー FTZ9-BS(横置)(YT12A-BS液充済み可) 全長 2,235
スプロケット
二次減速比 2.214
プラグ
CR7EIA-9/IU22D 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,350
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 T20
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(大特殊)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 DU11N 100001 ~ 2021/7月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
トラクションコントロール新装備。スズキデュアルスパークテクノロジー採用。
カラー設定
・マットソードシルバーメタリック
・ソリッドアイアングレー
・マットブラックメタリックNo.2
2026 ~ 2026 DU11N ~ 2025/7月
カラー変更
・リフレクティブブルーメタリック
・パールマットシャドーグリーン
・マットブラックメタリックNo.2
2023 ~ 2024 DU11N 100278 ~ AN400AM3 DU11N-100278-
AN400AM4 DU11N-100546-
2025 ~ 2025 DU11N 100905 ~ 2024/9月
価格変更。
カラー変更
・ソリッドアイアングレー
・マットソードシルバーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 589 税込648
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRO-914 1個 スズキ AN125 ヴェクスター(CF42A) 16510-05240
52010-S001
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ