スズキ NZ250 [250cc] 1986-86年式 オイルフィルタ UNION(ユニオン産業)製

NJ44A ■機種記号形式:NZ250

スズキ NZ250 [250cc] 1986-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NJ44A 原動機型式 J414 4st単気筒 油冷
フレームNo NJ44A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 17 49S WT 100/80 - 17 52S WT
バッテリー FB10L-B2(縦置) 全長 1,935
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
DP8EA-9 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 131
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 NJ44A 100001 ~ 油冷4サイクルDOHC単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 639 税込703
3営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(322)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-913 1個 スズキ 16510-38240 32 60

戻る ページ 1 次へ