スズキ アドレスV125SS [125cc] 2013-17年式 オイルフィルタ スズキ製

CF4MA FI ■UZ125SSL

スズキ アドレスV125SS [125cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CF4MA 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF4MA - 140509 ~ 排気量
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS(縦置) 全長 1,780
スプロケット
二次減速比 3.133
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 101
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
1.05 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2017 CF4MA ~ 2014/10月
カラー変更
・マットフィブロイングレーメタリック(艶消しグレー)
2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。
2013 ~ 2013 CF4MA 140509 ~ アドレスV125S上級仕様
2013/3月
強制空冷4st単気筒SOHC2バルブ。
平成19年年排出ガス規制適合。
盗難防止アラーム標準装備。
車体色同色ピリオンライダーハンドル、車体色同色カバーを装着したリアビューミラー装備。
リアスポイラー装着。リアキャリアなし。
アルミ製タンデム用ピリオンフットレストバー装備。専用ロゴデカール採用。
カラー設定
・パールグラスホワイトNo.2
・グラススパークルブラック
・キャンディカプリブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタ,エンジンオイル 16510-05240-000 スズキ

販売価格(税別) 689 税込758
0営業日後以内
スズキ フィルタ,エンジンオイル 16510-05240-000 1個
レビュー: 4.81(21)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-05240 1個 ヴェクスター125 1994-1999年式:95年-適合 67940 SF-3003

戻る ページ 1 次へ