スズキ DR800S [800cc] 1990-99年式 オイルフィルタ

海外モデル DR-BIG

スズキ DR800S [800cc] 1990-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 油冷
フレームNo - ~ 排気量 779
タイヤ
90/90 - 21 WT 130/80 - 17 WT
バッテリー / 全長 2,265
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR9EA-9 本数 2
全幅 865
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,325
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 225
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1999

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 719 税込791
9営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(322)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-916 1個 スズキ 16510-37440/50 36 60

2. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 899 税込989
4営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-3005 1個 SUZUKI:16510-37440、16510-37450 スズキ SUZUKI/LS400(86-96年式)、SUZUKI/LS400F(86年式)、SUZUKI/LS400P(92-94年式)、SUZUKI/LS400U(86年式)、SUZUKI/ST400(97年式)、SUZUKI/ST400(00年式)、SUZUKI/DR500(81-83年式)、SUZUKI/SP500(81-83年式)、SUZUKI/DR600S(85-88年式)、SUZUKI/SP600(85年式)SUZUKI/DR650S(90-95年式)、SUZUKI/DR650SE(94-15年式)、SUZUKI/LS650(05-16年式)、SUZUKI/LS650F(86-87年式)、SUZUKI/LS650P(86-88年式)、SUZUKI/LS650P(95-04年式)

3. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 739 税込813
3営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRO-916 1個 スズキ DR800S(SR43A B) DR650RSL(SP42A) 16510-37440/50 ガスケット付

4. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 879 税込967
6営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3005 1個 スズキ DR800 バンディット('90~'97)、DR650R バンディット('90~)、LS650/450 サベージ('86~)、XF650 フリーウインド('97~)、ST400 テンプター('97~) 16510-37440、16510-37440-000、16510-37450、16510-37450-000 濾紙式

5. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-137 1個 DR800(95-97) LS650 SAVAGE [サベージ](86-09) ST400V TEMPTER [テンプター](97) スズキ:1651037440 1651037450 セルロース 37

戻る ページ 1 次へ