スズキ GSX400F [400cc] 1981-82年式 スパークプラグ DENSO(デンソー)製

GS400XF 国内モデル ■機種記号形式:GSX400F1/2

スズキ GSX400F [400cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GS400XF 原動機型式 GS40XF 直列4気筒 空冷
フレームNo GS400XF - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
3.25 S 19 4PR WT 3.75 S 18 4PR WT
バッテリー / 全長 2,105
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1982 GS400XF ~ 1982/6月
エンジン48ps。
サイクロン4-1集合マフラー、オイルリザーバータンク、角型断面アルミスイングアーム、ジュラルミン鍛造パーツ装備、など。
1981 ~ 1981 GS400XF 100001 ~ 1981/4月(1型)
ノンカウルスポーツ。
45ps水冷DOHC16バルブエンジン搭載。
TSCC(Twin Swirl Combustion Chamber/2渦流燃焼室)採用。
アンチノーズダイブ機構(片側)。
トリプルディスク、ハロゲンヘッドライト、左右2本出しマフラー、星形キャストホイール装備、など。
1982 ~ 1982 GS400XF 114522 ~ 1982/3月(2型)
ツートンカラー。足まわり小変更。
アンチノーズダイブ機構(片側)→フロントフォーク両サイドへ変更。
1982/6月
エンジン48ps。
サイクロン4into1の集合マフラー、オイルリザーバータンク、角型断面アルミスイングアーム、ジュラルミン鍛造パーツ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9360 1本 12 19 18 I72

戻る ページ 1 次へ