スズキ レッツ バスケット [50cc] 2017-21年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製

CA4AA FI ■UZ50BL8/BL9/BM0/BM1

スズキ レッツ バスケット [50cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-CA4AA 原動機型式 A409 4st単気筒 空冷
フレームNo CA4AA - 165872 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー FTX4L-BS 全長 1,660
スプロケット
二次減速比 4.000
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 985
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 CA4AA 165872 ~ 2017/9月
強制空冷4サイクル単気筒SOHC2バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
型式変更(JBH-CA4AA→2BH-CA4AA)。
SEP(SzuukiEcoPerformance)エンジン搭載(WMTCモード値53.7km/L)。
25L大型フロントバスケット(ロール式シャッター付)、フロントインナーラック、U字ロックホルダー付リアキャリア、など。
カラー設定
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
・キャンディダーリングレッド
・ダークモカブラウン
2019 ~ 2019 CA4AA 189798 ~ 2019/1月
カラー変更
・キャンディダーリングレッド(新色)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2020 ~ 2021 CA4AA 203124 ~ 2020/1月
カラー変更
・グラスミッドナイトブラウン(新色)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2

2021 UZ50BM1-215061-

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:10日
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBT4L/TX4L-N 1個 3.0(10時間率) YTX4L-BS FTX4L-BS 70

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX4L-BS 1個 3(10時間率) YTX4L-BS FTH4L-BS 12

戻る ページ 1 次へ