スズキ ストリートマジック2 [50cc] 2000-03年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製

CA1LB Sのノンカウルオフロード仕様 ■機種記号形式:TR50SDY

スズキ ストリートマジック2 [50cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1LB 原動機型式 A153 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1LB - 116027 ~ 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 54J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FT4B-5 全長 1,645
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 ギア駆動
全高 975
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 86
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2003 CA1LB 116027 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBT4B-5-N 1個 2.5(10時間率) GT4B-5 FT4B-5 38

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。「 MEGA POWER RIDE 」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】二輪車用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBT4B-5 1個 2.5(10時間率) GT4B-5 FT4B-5 12

戻る ページ 1 次へ