スズキ DR250SH [250cc] 1990-92年式 電装品 モノタロウ製

SJ44A 車高調整機能 ■機種記号形式:DR250SH/HM

スズキ DR250SH [250cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SJ44A 原動機型式 J418 4st単気筒 油冷
フレームNo SJ44A - 102604 ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 21 51P WT 110/90 - 18 61P WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,230
スプロケット
13 49 二次減速比 3.769
プラグ
DPR9EA-9 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,255
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 135
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯127.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1992 SJ44A 102604 ~ 倒立フロントフォーク、油圧式プリロード調整機構付

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
0営業日後以内
モノタロウ バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ 1個
レビュー: 4.66(163)

【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MNX7L-BS 1個 113×69×129 7 YTX7L-BS FTX7L-BS

戻る ページ 1 次へ