スズキ GSR250 [250cc] 2012-17年式 電装品 GSユアサ製
GJ55D FI
スズキ GSR250 [250cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | GJ55D ~ | 2013/4月 カラー追加 ・パールグレッシャーホワイト(4月) ・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト(7月) |
| 2012 ~ 2012 | GJ55D 1100001 ~ | 2012/7月 FI採用。7段階調整リアモノサス、アルミ製大型グラブバー、左右2本出しマフラー、ダブルレンズ(赤いレンズの外側をクリアレンズで覆う)リアコンビネーションランプ、多機能デジタルメーター採用、など。 カラー設定 ・キャンディカーディナルレッド ・パールネブラーブラック ・サンダーグレーメタリック |
| 2014 ~ 2014 | GJ55D 1107291 ~ | 2013/12月 マイナーチェンジ ミラーステー、タンク上Sエンブレム変更。 カラー追加 ・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト(13/12月) ・パールグレッシャーホワイト(14/1月) ・キャンディカーディナルレッド(14/1月) ・パールネブラーブラック(14/1月) |
| 2015 ~ 2016 | GJ55D 1109582 ~ | 2014/7月 サイドカバーにSUZUKIデカール追加。 カラー追加 ・キャンディカーディナルレッド×パールネプラーブラック(7月) ・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト(7月) ・トリトンブルーメタリック(9月) ・パールネプラーブラック(9月) |
| 2017 ~ 2017 | GJ55D 1113943 ~ | 2017/3月 グラフィックパターン同じでベースとグラフィック色変更。 カラー変更 ・トリトンブルーメタリックNo.2パールネプラーブラック ・キャンディカーディナルレッド×パールネプラーブラック ・パールグレッシャーホワイトNo.2×パールネブラーブラック ・パールネプラーブラック 生産終了。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 88 |

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| YTX9-BS-GY3-C | 1個 |
【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 充電電流(A) | タイプ | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX9-BS-GY2 | 1個 | 8(10時間率) | 0.9 | 液同梱 | E |
戻る ページ 1 次へ