スズキ V-strom 800 [800cc] 2024-26年式 電装品 ACDelco製

EM1BA オンロード志向 FI ABS キャストホイール仕様

スズキ V-strom 800 [800cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EM1BA 原動機型式 FRA1 4st2気筒 水冷
フレームNo EM1BA - 100628 ~ 排気量 775
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,255
スプロケット
17 50 二次減速比 2.941
プラグ
LMAR8BI-9 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 126 備考
全高 1,355
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 EM1BA ~ 2025/3月
カラー変更
・オールトグレーメタリックNo.3
・キャンディダーリングレッド
・マットブラックメタリックNo.2
2026 ~ 2026 EM1BA ~ 2026/3月
E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。
カラー継続
・オールトグレーメタリックNo.3(QEB)
・キャンディダーリングレッド(YYG)
・マットブラックメタリックNo.2(YKV)
2024 ~ 2024 EM1BA 100628 ~ オンロード志向
2023/10月
水冷4stDOHC4バルブ2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
F19インチ、7本スポークアルミ製キャストホイール採用。FRチューブレス。
専用のアルミ製テーパーハンドルバー(ハンドルグリップ位置は前方に、ステップ位置を後方に移動。)

V-strom800DEと基本は共有。
スズキクロスバランサー採用。
SIRS(スズキインテリジェントライドシステム)搭載。
SDMS(スズキドライブモードセレクター)、STCS(スズキトラクションコントロールシステム)など。
ウインドスクリーン(3段階高さ調整可能)、大型燃料タンク(20L)。
2モードABS。
縦2灯LEDヘッドランプ(六角形)、LEDポジションランプ、LEDターンシグナル、LEDテールランプ。
カラー設定
・マットスティールグリーンメタリック
・パールビガーブルー
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(FURUKAWA)
DTX9-BS 1個 12 8 150×87×105 FTX9-BS

戻る ページ 1 次へ